自重堂
Jawin 56000 長袖ジャンパー
ワーカーのブランドに響くクールな一着。
裾リッチでソフトな風合いが特長のCVCドビークロスを使用。
洗練されたヨーロピアンテイストのデザインが、着る人を魅了するシリーズ。
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備
混率(%)
綿50、ポリエステル50
機能
消臭、抗菌、野帳対応
仕様
背当プリント、デザインファスナー、右胸ポケットアクセント、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインファスナー
種別
長袖ジャンパー
生地
CVCドビークロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52842396
56000
アーミーグリーン
S
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842405
56000
アーミーグリーン
M
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
52842414
56000
アーミーグリーン
L
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842423
56000
アーミーグリーン
LL
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842432
56000
アーミーグリーン
EL
¥
10,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842448
56000
アーミーグリーン
4L
¥
10,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
52842457
56000
アーミーグリーン
5L
¥
10,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842466
56000
シルバー
S
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
52842475
56000
シルバー
M
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842484
56000
シルバー
L
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842493
56000
シルバー
LL
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842502
56000
シルバー
EL
¥
10,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842518
56000
シルバー
4L
¥
10,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842527
56000
シルバー
5L
¥
10,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842536
56000
ネービー
S
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842545
56000
ネービー
M
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842554
56000
ネービー
L
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842563
56000
ネービー
LL
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842572
56000
ネービー
EL
¥
10,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842588
56000
ネービー
4L
¥
10,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842597
56000
ネービー
5L
¥
10,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842606
56000
ワイン
S
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842615
56000
ワイン
M
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842624
56000
ワイン
L
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842633
56000
ワイン
LL
¥
10,900
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842642
56000
ワイン
EL
¥
10,900
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842658
56000
ワイン
4L
¥
10,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842667
56000
ワイン
5L
¥
10,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください