曜日別特売

Jawin 56400 長袖ジャンパー

Jawin 56400 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56400 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56400 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56400 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56400 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56400 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56400 長袖ジャンパー - 自重堂Jawin 56400 長袖ジャンパー - 自重堂
(1件のレビュー)

ジーニングテイストなカジュアルワークウェア
二重織構造で吸汗速乾性にも優れた軽量素材を使用。
デニム調の素材感とジーニングテイストのデザインがカジュアルな雰囲気を醸し出す新シリーズ。

材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属生地ダブルフェイスクロス仕様背当プリント、右胸ポケットファスナー/ロゴ入りスライダー、デザインボタン、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインアクセント(人口皮革)、ロゴ入りスライダー種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル60、綿40機能吸汗速乾、消臭、抗菌、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5284767356400Sインデイゴ
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284768256400Mインデイゴ
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284769856400Lインデイゴ
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284770756400LLインデイゴ
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284771656400ELインデイゴ
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
52847725564004Lインデイゴ
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52847734564005Lインデイゴ
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284774356400Sキャメル
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284775256400Mキャメル
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284776856400Lキャメル
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284777756400LLキャメル
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284778656400ELキャメル
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
52847795564004Lキャメル
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52847804564005Lキャメル
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284781356400Sブラック
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284782256400Mブラック
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284783856400Lブラック
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284784756400LLブラック
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284785656400ELブラック
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
52847865564004Lブラック
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52847874564005Lブラック
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284788356400Sワイン
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284789256400Mワイン
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284790856400Lワイン
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284791756400LLワイン
11,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5284792656400ELワイン
11,500
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
52847935564004Lワイン
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
52847944564005Lワイン
11,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-10-06
用途: 軽作業時

商品自体は問題ありませんが、Jawinシリーズの秋冬モデルの販売が無い物が多い事が残念です。56400も56000も秋冬物が無いので購入出来ません。秋冬のラインナップも増やして下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする