曜日別特売

85700 長袖ブルゾン

85700 長袖ブルゾン - 自重堂85700 長袖ブルゾン - 自重堂85700 長袖ブルゾン - 自重堂85700 長袖ブルゾン - 自重堂85700 長袖ブルゾン - 自重堂85700 長袖ブルゾン - 自重堂85700 長袖ブルゾン - 自重堂85700 長袖ブルゾン - 自重堂

タフな素材に実用的な機能を有した、エコユニフォーム。
「ストレッチ」や、つっぱりを解消する「ウィングアームⅡ」など5つの機能を搭載。背中には、ベンチレーションを装備し夏場に求められる通気性を確保。

職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク、野帳対応仕様背ネーム、内ポケット、携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ、背当メッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、左胸ポケットループ付、背中ループ付種別長袖ブルゾン材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)樹脂エコマーク認定認定生地エコ交織サマーツイルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285569685700アースグリーンS
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285570585700アースグリーンM
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285571485700アースグリーンL
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285572385700アースグリーンLL
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285573285700アースグリーンEL
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285574885700アースグリーン4L
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285575785700アースグリーン5L
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285576685700シルバーS
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285577585700シルバーM
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285578485700シルバーL
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285579385700シルバーLL
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285580285700シルバーEL
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285581885700シルバー4L
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285582785700シルバー5L
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285583685700ミストブルーS
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285584585700ミストブルーM
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285585485700ミストブルーL
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285586385700ミストブルーLL
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285587285700ミストブルーEL
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285588885700ミストブルー4L
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285589785700ミストブルー5L
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする