自重堂
85710 半袖ブルゾン
タフな素材に実用的な機能を有した、エコユニフォーム。
「ストレッチ」や、つっぱりを解消する「ウィングアームⅡ」など5つの機能を搭載。背中には、ベンチレーションを装備し夏場に求められる通気性を確保。
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業
混率(%)
ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)
機能
帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク、野帳対応
仕様
背ネーム、内ポケット、携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ、背当メッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、左胸ポケットループ付、背中ループ付
種別
半袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)樹脂
エコマーク認定
認定
生地
エコ交織サマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52856685
85710
アースグリーン
S
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856694
85710
アースグリーン
M
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856703
85710
アースグリーン
L
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856712
85710
アースグリーン
LL
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856728
85710
アースグリーン
EL
¥
10,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856737
85710
アースグリーン
4L
¥
10,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856746
85710
アースグリーン
5L
¥
10,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856755
85710
シルバー
S
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856764
85710
シルバー
M
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856773
85710
シルバー
L
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856782
85710
シルバー
LL
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856798
85710
シルバー
EL
¥
10,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856807
85710
シルバー
4L
¥
10,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856816
85710
シルバー
5L
¥
10,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856825
85710
ミストブルー
S
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856834
85710
ミストブルー
M
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856843
85710
ミストブルー
L
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856852
85710
ミストブルー
LL
¥
10,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856868
85710
ミストブルー
EL
¥
10,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856877
85710
ミストブルー
4L
¥
10,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52856886
85710
ミストブルー
5L
¥
10,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください