曜日別特売

86100 長袖ブルゾン

86100 長袖ブルゾン - 自重堂86100 長袖ブルゾン - 自重堂86100 長袖ブルゾン - 自重堂86100 長袖ブルゾン - 自重堂86100 長袖ブルゾン - 自重堂86100 長袖ブルゾン - 自重堂86100 長袖ブルゾン - 自重堂86100 長袖ブルゾン - 自重堂

メッシュで通気性を、ストレッチ素材で動きやすさを向上させたクールビズ対応ユニフォーム。
メッシュを多用することで通気性抜群。シンプルなデザインとストレッチ性で着る人を選ばない快適ユニフォーム。

材質(フロントファスナー、ポケットファスナー)樹脂、ボタン金属生地シャミランストレッチサマーツイル仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、内ポケット、左胸ポケットループ付、アクションプリーツ(メッシュ)、両胸メッシュ、脇下メッシュ、背中ループ付、消臭&抗菌テープ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル70、綿30機能消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285849686100Sアースグリーン
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285850586100Mアースグリーン
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285851486100Lアースグリーン
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285852386100LLアースグリーン
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285853286100ELアースグリーン
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858548861004Lアースグリーン
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858557861005Lアースグリーン
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285856686100Sシルバー
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285857586100Mシルバー
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285858486100Lシルバー
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285859386100LLシルバー
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285860286100ELシルバー
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858618861004Lシルバー
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
52858627861005Lシルバー
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285863686100Sネービー
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285864586100Mネービー
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285865486100Lネービー
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285866386100LLネービー
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285867286100ELネービー
11,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858688861004Lネービー
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858697861005Lネービー
11,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする