自重堂
86500 長袖ブルゾン
ポケットがないワーキングウエア。
異物混入を防ぐポケットレス仕様。
外部からの異物持ち込みをガード。ポケットレス仕様で異物混入防止対策に効果を発揮する「安心」「安全」ワークウエア。
材質
(フロントファスナー、ボタン)樹脂
生地
裏綿トロ
仕様
テープ一体型スナップボタン、背ネーム、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
消臭、防菌、清涼機能素材、吸汗・速乾、帯電防止素材使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52862653
86500
SS
シルバー
¥
8,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862662
86500
S
シルバー
¥
8,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862687
86500
L
シルバー
¥
8,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
52862696
86500
LL
シルバー
¥
8,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862705
86500
EL
シルバー
¥
8,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862714
86500
4L
シルバー
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862723
86500
5L
シルバー
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862732
86500
SS
ネービー
¥
8,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862748
86500
S
ネービー
¥
8,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862757
86500
M
ネービー
¥
8,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862766
86500
L
ネービー
¥
8,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
52862775
86500
LL
ネービー
¥
8,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862784
86500
EL
ネービー
¥
8,800
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52862793
86500
4L
ネービー
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
52862802
86500
5L
ネービー
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
52862678
86500
M
シルバー
¥
8,800
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください