自重堂
86600 長袖ジャンパー
通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材
仕様
背当メッシュ、アクションプリーツ、内ポケット、携帯電話収納ポケット、消臭&抗菌テープ、左袖ペン差し、背ネーム、脇ファスナー(メッシュ付)
種別
長袖ジャンパー
材質
(フロントファスナー、ボタン、脇ファスナー)樹脂
生地
裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52862994
86600
アースグリーン
SS
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863003
86600
アースグリーン
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863012
86600
アースグリーン
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863028
86600
アースグリーン
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
52863037
86600
アースグリーン
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863046
86600
アースグリーン
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863055
86600
アースグリーン
4L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863064
86600
アースグリーン
5L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863073
86600
シルバー
SS
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863082
86600
シルバー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863098
86600
シルバー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863107
86600
シルバー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863116
86600
シルバー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863125
86600
シルバー
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863134
86600
シルバー
4L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863143
86600
シルバー
5L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863152
86600
ネービー
SS
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863168
86600
ネービー
S
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863177
86600
ネービー
M
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863186
86600
ネービー
L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863195
86600
ネービー
LL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863204
86600
ネービー
EL
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863213
86600
ネービー
4L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52863222
86600
ネービー
5L
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください