曜日別特売

86610 半袖ジャンパー

86610 半袖ジャンパー - 自重堂86610 半袖ジャンパー - 自重堂86610 半袖ジャンパー - 自重堂

通気性に優れた裏綿素材を使用した男女ペアユニフォーム。
ジャンパーの両脇には衣服内にこもった蒸れや熱気を解消させるファスナー付のベンチレーション機能を搭載。

職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫混率(%)ポリエステル95、綿5機能消臭、防菌、帯電防止素材使用、吸汗・速乾、清涼機能素材仕様背当メッシュ、アクションプリーツ、内ポケット、携帯電話収納ポケット、消臭&抗菌テープ、左袖ペン差し、背ネーム、脇ファスナー(メッシュ付)種別半袖ジャンパー材質(フロントファスナー、ボタン、脇ファスナー)樹脂生地裏綿トロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5286461386610アースグリーンSS
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286462286610アースグリーンS
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286463886610アースグリーンM
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286464786610アースグリーンL
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286465686610アースグリーンLL
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286466586610アースグリーンEL
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286467486610アースグリーン4L
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286468386610アースグリーン5L
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286469286610シルバーSS
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286470886610シルバーS
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286471786610シルバーM
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286472686610シルバーL
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286473586610シルバーLL
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286474486610シルバーEL
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286475386610シルバー4L
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286476286610シルバー5L
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286477886610ネービーSS
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286478786610ネービーS
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286479686610ネービーM
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286480586610ネービーL
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286481486610ネービーLL
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286482386610ネービーEL
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286483286610ネービー4L
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
5286484886610ネービー5L
8,300
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする