シーリングディフューザー 角形(アルミ製)EP4(SEDなし)汚染防止型

シーリングディフューザー 角形(アルミ製)EP4(SEDなし)汚染防止型 フカガワ

EP 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。

寸法H(mm)142 寸法A(mm)45 寸法B(mm)97 寸法C(mm)82 寸法M(mm)40 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52866092 EP4 SEDナシ アルミ #15 152 270 350
21,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52866108 EP4 SEDナシ アルミ #20 202 320 400
25,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52866117 EP4 SEDナシ アルミ #25 252 370 460
29,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52866126 EP4 SEDナシ アルミ #30 302 420 500
34,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52866135 EP4 SEDナシ アルミ #35 352 470 550
35,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52866144 EP4 SEDナシ アルミ #12.5 127 245 325
21,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする