自重堂
WHISeL ショート丈エプロン WH90034
軽快な動きをサポートするヘルパーウエアは、カラーが豊富に揃って見た目もすっきりスポーティーなデザイン。
仕様
左右脇ポケット二重構造(右仕切り無し、左仕切り2)、名札用ループ、肩紐調節機能、ウエスト調整機能、小物用二重ポケット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
生地性能
帯電防止素材、一時撥水加工、防汚加工
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
裾幅(cm)
前丈(cm)
胸幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52875743
WH90034
ネービー
F
109
70
28
¥
3,900
取扱い終了
52875752
WH90034
ネービー
3L
133
75
34
¥
3,900
取扱い終了
52875768
WH90034
ベージュ
F
109
70
28
¥
3,900
取扱い終了
52875777
WH90034
ベージュ
3L
133
75
34
¥
3,900
取扱い終了
52875786
WH90034
ブラウン
F
109
70
28
¥
3,900
取扱い終了
52875795
WH90034
ブラウン
3L
133
75
34
¥
3,900
取扱い終了
52875804
WH90034
グリーン
F
109
70
28
¥
3,900
取扱い終了
52875813
WH90034
グリーン
3L
133
75
34
¥
3,900
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください