可燃性ガス検知器(水素専用モデル)
C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知。
手元だけで漏れがわかるバイブ機能付。
暗い場所でも安心のバックライト機能付。
検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付。
プローブ先端に白色LED搭載、検知時は赤色LEDが点灯。
検知感度3段階切替(H/M/L)、バイブレータ/ブザー機能、自動ゼロ調整機能、オートパワーオフ機能(60分)、ローバッテリー表示機能。
対象ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
付属品単3電池×4、ハードケース、チェックリーク、取扱説明書、保証書
質量(g)約275
電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×50×40
感度切替式、最高(H)2g/年、(M)15g/年、(L)30g/年(R600a)
測定方法半導体式センサ/吸引式
フレキシブル部(mm)426
内容量1個
注意
※本器は防爆仕様ではありません。
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16