デジタルCO2・O2チェッカー
赤外線NDIR式センサを採用し、CO2の高精度な測定が可能。
1つのプローブでCO2、O2の濃度を連続測定。
表示はボタン1つで「CO2/O2交互」「CO2のみ」「O2のみ」に切替可能。
消耗品がほとんどなく、繰り返し使用可能。
見やすい「%」表示を採用。
付属品センサプローブ、ACアダプタ、ネックストラップ、単3乾電池×4、取扱説明書(保証書)
測定範囲(CO2)0.04~5.00%、(O2)5.0~30.0%
質量(g)本体:約250(電池含む)、センサプローブ:約105
電源単3電池×4またはAC100V(専用アダプタ使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×76×27、(サンプローブ)170×28×27
精度(CO2)±10%rdgまたは濃度の0.01%のうち大きい方、(O2)±3%FS
表示デジタル表示(単位:%)
表示分解能(CO2)0.01%、(O2)0.1%表示
外部出力(CO2)濃度0.04~5.00%:0.22~2.7V、(O2濃度)5.0~30.0%:0.7~3.2V、6ピンミニDINコネクタ(2ビン:CO2、3ピン:O2:4ピン6ピン:0V)
電池寿命(時間)約20時間(アルカリ乾電池使用時)
校正(CO2)0.04%、(O2)21%:外気を用いて校正
内容量1個