水分計(木材・非木材)

水分計(木材・非木材) A-Gas Japan(FUSO)

木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有量を%で測定。
液晶数値とバーグラフでわかりやすい2つの表示。
本体にピン型水分電極あるので本体のみで測定が可能また、分離プローブで測定物を本体から離して測定が可能。

付属品006P(9V)電池×1、分離プローブ(MP-31)、ピン型水分電極×2、取扱説明書、保証書 測定範囲(木材)6~40%、(非木材・生コンクリート)0~100%:相対水分 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度±(5%+5dgt.)[23±5℃にて、(木材)6~40%、(非木材)13~100%に対して] 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 表示分解能0.001 消費電流(mA)約DV16 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、赤色バーグラフ表示 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)220×69×30 プローブ長(mm)Φ25×160 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52892656 MS-7003 約255(電池含む)
58,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする