熱中症チェッカー
WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を。
Φ40mmの小型黒球を使用し、素早いレスポンスを実現し ました。
ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。
小型で軽量タイプのハンディー型測定器。
付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書、保証書
測定範囲(WBGT指数)0~50℃、(気温)0~50℃、(黒球温度)0~80℃、(相対湿度)0~100%RH
質量(g)約120
電源単4アルカリ電池×2
精度気温(TA)±1℃、黒球屋内温度(IN)±2℃、黒球屋外温度(OUT)±3℃(15℃~40℃の時)、相対湿度±5%rdg(20~80%RHの時)
表示分解能0.1℃/0.1%RH
センサー(温度)半導体センサ、(湿度)静電容量型
センサー寸法(mm)(黒球)Φ40
機能WBGT値アラーム設定、オート(20分)、マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示
インターフェースRS-232Cインタフェース付
使用環境0~50℃、95%RH以下
電池寿命約1000時間(アラーム未使用時)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)250×48×30
内容量1個