フットコントローラー式 電動ミシン

フットコントローラー式 電動ミシン ジャノメ (蛇の目)

糸がらみの少ない水平回転釜
足元の操作でミシンが使えるフットコントローラー式
模様選びはダイヤルひとつで簡単

仕様
釜の形状/水平全回転釜
ステッチパターン/7種
直線縫い/3種
ジグザグ縫い/3種
フリーアーム有
用途コンパクト電動ミシン、蛇の目ミシンとして。プレゼント、景品、ギフトにも。 付属品基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ボタンホール押え、針3本、ボビン3個、ドライバー、シームリッパー、糸立て棒、糸こま押え、ダストカバー 質量(kg)5 タイプ電動・コントローラー式 消費電力(W)45、(ランプ)12 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×282×150 スピード調節フットコントローラーの踏込み量にて調節 ステッチ11 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52893268 JN508DX
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする