電動ミシンTradition
(1件のレビュー)丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
フリーアーム。補助ベッドを外せば、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物縫いがラクにできます。
縫いたい模様を簡単セレクト。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつり縫い、点線ジグザグ、ボタンホールなどが縫えます。
縫い目の長さも思いのまま。薄物から厚物など素材に合わせてお好みの縫い目の長さに調節できます。
厚物縫いもラクラク。パワーの強いモーターを採用していますので、ジーンズの重ね縫いもおまかせ。
手元ランプ内蔵。手元を明るく照らすランプ内蔵で、いつでもソーイングが楽しめます。
ちょうどいいサイズ。小さすぎず、大きすぎず、どこでも持ち運びできる軽量ポータブルタイプなので使う場所を選びません。
- 用途
- 電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。
- 付属品
- ファスナー押さえ、ボタンホール押さえ、ボタン付け押さえ、ドライバー、リッパー/ブラシ、油さし、針パック、ボビン×3、シームガイド、送りカバープレート、糸こま押さえ(大)(小)、取扱説明書
- 質量(kg)
- 6.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 375×163×270
- 機能
- 垂直半回転釜、フットコントローラー式
- アズワン品番
- 64-3771-27
- 内容量
- 1台
縫製用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52893365 | SN-521 | 52893322 | SN20A | ![]() | 電動ミシン Amity | SINGER(シンガー)[縫製用品] | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
対象商品 : 52893365
2023-07-08
用途: 小物作成
自動車・二輪車・自転車関連業
本格的な服作りにはサイズや機能が足りないとはいえ、コンパクトミシンとしてはやや大柄なサイズ、送り幅調整が細かく出来る、速度調整可能なフットコントローラー式など、廉価機としては贅沢な機能が揃っていると思います。昔ながらの垂直釜なのも、メンテがしやすくていいですね。




![注文コード: 電動ミシンTradition - SINGER(シンガー)[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52893365-170120-02.jpg)






![SN-521 電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893322 SN-521 電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893322](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono52893322-170120-02.jpg)