SN-521 電動ミシンTradition SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893365

 

SN-521 電動ミシンTradition SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893365
SN-521 電動ミシンTradition SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893365
SN-521 電動ミシンTradition SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893365
SN-521 電動ミシンTradition SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893365

電動ミシンTradition

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
52893365
品番
SN-521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
フリーアーム。補助ベッドを外せば、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物縫いがラクにできます。
縫いたい模様を簡単セレクト。ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつり縫い、点線ジグザグ、ボタンホールなどが縫えます。
縫い目の長さも思いのまま。薄物から厚物など素材に合わせてお好みの縫い目の長さに調節できます。
厚物縫いもラクラク。パワーの強いモーターを採用していますので、ジーンズの重ね縫いもおまかせ。
手元ランプ内蔵。手元を明るく照らすランプ内蔵で、いつでもソーイングが楽しめます。
ちょうどいいサイズ。小さすぎず、大きすぎず、どこでも持ち運びできる軽量ポータブルタイプなので使う場所を選びません。

用途
電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。
付属品
ファスナー押さえ、ボタンホール押さえ、ボタン付け押さえ、ドライバー、リッパー/ブラシ、油さし、針パック、ボビン×3、シームガイド、送りカバープレート、糸こま押さえ(大)(小)、取扱説明書
質量(kg)
6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×163×270
機能
垂直半回転釜、フットコントローラー式
アズワン品番
64-3771-27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52893365SN-52152893322SN20ASN-521 電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893322電動ミシン AmitySINGER(シンガー)[縫製用品]1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52893365
2023-07-08
用途: 小物作成
自動車・二輪車・自転車関連業

本格的な服作りにはサイズや機能が足りないとはいえ、コンパクトミシンとしてはやや大柄なサイズ、送り幅調整が細かく出来る、速度調整可能なフットコントローラー式など、廉価機としては贅沢な機能が揃っていると思います。昔ながらの垂直釜なのも、メンテがしやすくていいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする