曜日別特売

FBKタービン SH

FBKタービン SH - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

高温高圧の火力、原子力発電ユニット用のFBKタービンと同じ酸化防止性能を有しており、過酷な条件下でも長期間の使用に耐える優秀な酸化安定性を有しております。
防錆能力優れかつスラッジの生成・沈積に影響しない高性能防錆剤を採用しています。
便類の作動不良に関与する物質の内、ろ過設備で除去できない有機物を中心とする微小成分がスプール弁に付着しないよう、タービン油中に洗い出し、分散させる高性能な清浄分散剤を採用しています。
優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。
温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧計操作油としても、極めて優れた性能を示します。

用途水力タービンの潤滑系および制御系。各種の発電機および電動機。適合範囲タービン容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529009253232
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
出荷予定:2026年7月上旬
529009344646
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529009435656
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
529009526868
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする