地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
商品豆知識
樹脂素材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52898588
2019-06-02
- 用途:
- 制御盤のバックプレートとして。
サイズの指定ができるので便利です。
検証装置の制御盤として使いましたが、
追加工もしやすく、買ってよかったです。
4mm厚を買いましたが、2kg程度の実装部品に余裕で耐えます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29