ヤヨイ化学 ヤヨイ化学の 塗装・養生・内装用品 ヤヨイ化学の 内装工事関連 ヤヨイ化学の 建築・内装工具 パテミック パテミック 注文コード (1件のレビュー) 拌効率が良く、しかも容器を傷めにくいパテ混合専用の撹拌棒です。 ステンレス製でサビの心配はなく、使用後のパテの付着が少なく洗浄が容易です。 少量のパテ混合にご使用ください。 材質ステンレス 寸法(mm)65Φ×260 チャック径(Φmm)(適合)6以上 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 422-011 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53001235 422-011 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アダプター BH R58 H11B(100個入) 岩田製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ジャンボスポンジ 八ツ矢工業 税込¥428 ¥389 バスケットへ ドリルロールバッグ ミニ スターエム 税込¥1,868 ¥1,698 (3) 水取りスポンジ 八ツ矢工業 税込¥681 ¥619 バスケットへ ハンドサンダー FESTOOL 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ ハンディーコーター替糸(ムートン状) ミヤキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 突っ張りスタンド用ブラケット 光 税込¥988 ¥898 バスケットへ NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) つっぱり相棒用ブラケット ハイロジック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 画筆 3本組 サンフレイムジャパン 税込¥692 ¥629 バスケットへ ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ ゴルフネット25mm 目合 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ ハンディーコーター替糸(糸状) ミヤキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ラブスポンジ 八ツ矢工業 税込¥417 ¥379 バスケットへ リノカット wolff(ウルフ) 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 税込¥25,278~ ¥22,980~ グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ 八ツ矢クリーナー 八ツ矢工業 税込¥164~ ¥149~ モルトスポンジ No,30 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連建築・内装工具 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2021-11-27 用途: パテの攪拌 カワサキ内装 様 (建設業・工事業) パテを少量攪拌するのにちょうど良い感じです、洗いやすくて使いやすいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります 内装用サポートリフター 内装用ローラー ハンドサンダー 内装用測定器具 釘・ピンパ・鋲 内装用床(フロア)用品 内装用清掃用品 内装工事用工具収納 床カッター 内装工事用パテ 建築・内装工具 撫でブラシ/撫で刷毛 その他左官・塗装用具 シェアする マイページ 最近見た商品