ワークシート アジャストタイプ
座が回転するので、細かい作業に役立ちます。
許容荷重(kg)100
高さ(mm)375~495(キャスター含む)
材質(本体)スチール
質量(g)約4800
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)ポリプロピレン、スチール
材質(シート)木材、PVC、ポリウレタン
トレー幅外寸(mm)385
座面径(Φmm)300
内容量1個
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52908738 | WS-002 | 26820336 | - |
|
昇降式作業椅子 キャスター・2段トレー付 | モノタロウ | 1脚 | ¥13,980 税込¥15,378 | 2段トレー付タイプになります。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 52908738
2019-07-26
- 用途:
- 股関節痛で片足に体重がかけられないとき杖の代わりに
その他業種
フローリングではとてもスムースに動けて便利です。同時に物を運べるのも助かります。ただ、畳の上は少し動きが重くなります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 52908738
2019-10-08
- 用途:
- 撮影機材のメンテナンス時
株式会社ライトアップ 様
(サービス業)
下に道具が置けるので便利なのですがカラーが赤しか無いので星マイナス一つです。黒があるとなお良い。
2019-02-05
- 用途:
- 仕事
DIY KAN 様
昨年の3月に買って、1年経たないのに溶接不良で壊れた。
6人が参考にしています
2018-01-05
- 用途:
- 板金塗装の作業時
作りはかなりしっかりしており、ふらつきがありません。足元も工具や物を入れられ便利です。後は耐久性が有れば言う事なしです。これは試してみます。
- 対象商品:
- 52908738
2018-04-09
- 用途:
- 車両メンテナンス作業時
株式会社武蔵テック 様
価格と使いがっては非常に満足ですが、座面下部昇降レバー付け根部分の溶接が弱い為、破損続出改良希望します。
5人が参考にしています