TH(大宝ダイヤモンド工業)
ドライサーフェサー
チップ厚さ(mm)
5
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
チップ幅(mm)
チップ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52959095
TW-4DX
105
15
8
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52959104
TW-4E
105
15
6.5
9
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52959113
TW-5
125
22(付属リング:15)
8
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください