TH(大宝ダイヤモンド工業)
フラットレジン
仕上研削用
外径(Φmm)
100
軸径(Φmm)
10
チップ厚さ(mm)
5
チップ幅(mm)
6.5
チップ数
9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52959122
TF-4R
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください