信越化学工業
オイル型離型剤(一般用)
長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。
離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。
一般用です。
成分
直鎖アルキル変性シリコーンオイル
色
淡黄色透明(液体)
比重
0.90(25℃)
不揮発分
97(150℃×3h %)
外観
淡黄色透明液体
粘度(25℃)(Pa・s[P])
500m
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度(mm
2
/s)
500(25℃)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52960872
KF-412
1缶(1kg)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
52960888
KF-412
1箱(1kg×10缶)
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
48日以内出荷
返品不可
52960897
KF-412
1缶(16kg)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください