曜日別特売

タル木サポーター

タル木サポーター - タナカタル木サポーター - タナカ
(1件のレビュー)

垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。
垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)

使用方法
(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。
(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。
規格
【公財・日本住宅・木材技術センター】
依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)
依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)
依26-121(垂木の直交方向転びの性能)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52988242AA5012
オープン
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52988242
2021-06-11
用途: パーゴラの制作
建設業・工事業

ネジが添付なのに気づかず、別で購入してしまった。
四角ビットで締めるネジは添付されてます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする