スチール束New〈ジャッキー〉 Fタイプ

スチール束New〈ジャッキー〉 Fタイプ - タナカ
(7件のレビュー)

軽量、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。

用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本材質ターンバックル:SPHC相当、プレート:SPHC相当表面処理JIS H 8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
働き寸法(mm)
最大圧縮荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52988504AA4916145~19841.02
オープン
取扱い終了
代替品有
52988513AA4925195~29629.86
オープン
取扱い終了
代替品有
52988522AA4935275~45530
オープン
取扱い終了
代替品有
52988538AA4955450~64124.67
オープン
取扱い終了
代替品有
52988547AA4975600~85017.26
オープン
取扱い終了
代替品有
52988556AA4995800~105014.73
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52988565AA4911950~120013.78
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68338778AA4945370~55028.73
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52988504AA491685423669AA431600AA4916 スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ 85423669スチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ1本
459
税込505
注文コードが変更になりました
52988513AA492585423678AA432500AA4925 スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ 85423678スチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ1本
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52988522AA493585423687AA433500AA4935 スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ 85423687スチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ1本
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52988538AA495585423696AA435500AA4955 スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ 85423696スチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ1本
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52988547AA497585423705AA437500AA4975 スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ 85423705スチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ1本
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52988556AA499585423714AA439500AA4995 スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ 85423714スチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52988565AA491185423723AA431100AA4911 スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ 85423723スチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68338778AA494585423739AA434500AA4945 スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカ 85423739スチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ1本
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52988556
2022-03-07
用途: 床下の束の交換

床下の木製束がシロアリにやられてボロボロだったので、本製品を購入しました。
田舎の家で床下の高さが1m近くあるので、他社ではほとんど扱っていないため、タナカの本商品を購入しました。
はじめはこんな細いもので大丈夫かなと思いましたが、しっかり支えています。
このように長いものは、後からつける場合、水平を保つのが難しいので、束の真ん中あたりに水準器を送台とかが後付けでもあればよいと思いました。

対象商品 : 52988547
2021-01-09
用途: 事務デスク天板の反り補正
キザカ電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

W1600の事務デスク天板が反ってきたので、補正のために本商品を購入しました。天板中央を下から押し上げる感じで使用しましたが、反りが解消されつつあるので、こういう使い方も出来ると思いました。本来の用途ではないですが、ご参考まで。

対象商品 : 52988513
2020-05-22
用途: 階段の段差を補正する
ワイツマンサービス業

強度は充分で使い方も簡単です。
200㎜高の調整なので足部の面積が狭く安定するか不安でしたがぐらつかず問題ありません。
ナットで高さを固定する事も出来、ばねワッシャも付属していてかなりガッチリロックできます。
しかし手で仮締めした状態でも緩めるのに苦労しレンチが必要でした。

2020-08-15
用途: ウッドデッキの脚
その他業種

満足できる品質でした。横方向の強度が心配ですが
大丈夫かなと思います。

対象商品 : 52988547
2020-01-18
用途: 水槽用スチール軽量棚の補強
製造業

市販では購入困難なサイズだったのでこちらで購入させてもらいました、同じ使い方をされてる方同様塗装しましたがペンキの乗りもペーパー当てなくても十分密着してくれます。

対象商品 : 52988513
2020-10-19
用途: 玄関框のみ交換に使用。通常施工より逆施工の為前面より束で受ける。
井口建築建設業・工事業

価格相応なのかコンクリ-ト面、框受け面の台座が薄いように感じる。

対象商品 : 52988547
2018-09-14
用途: 水槽を乗せる棚の補強
医療・福祉・介護関連業

棚の高さに簡単に合わせることができ、大変扱いやすく良い製品でした。ただ内装用ではないので色は自分で着色しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする