スチール束New〈ジャッキー〉 Fタイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68338778 品番AA4945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽量、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。

付属品専用ビス×4本 用途床束として使用します。 材質ターンバックル:SPHC相当、プレート:SPHC相当 タイプFタイプ 種類450用 表面処理JIS H 8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応 働き寸法(mm)370〜550 最大圧縮荷重(kN)28.73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68338778 AA4945 85423739 AA434500 スチール束【ジャッキーU】F タナカ スチール束【ジャッキーU】F タナカ 1本 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52988556
2022-03-07
用途:
床下の束の交換

床下の木製束がシロアリにやられてボロボロだったので、本製品を購入しました。
田舎の家で床下の高さが1m近くあるので、他社ではほとんど扱っていないため、タナカの本商品を購入しました。
はじめはこんな細いもので大丈夫かなと思いましたが、しっかり支えています。
このように長いものは、後からつける場合、水平を保つのが難しいので、束の真ん中あたりに水準器を送台とかが後付けでもあればよいと思いました。

対象商品:
52988547
2021-01-09
用途:
事務デスク天板の反り補正
キザカ電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

W1600の事務デスク天板が反ってきたので、補正のために本商品を購入しました。天板中央を下から押し上げる感じで使用しましたが、反りが解消されつつあるので、こういう使い方も出来ると思いました。本来の用途ではないですが、ご参考まで。

対象商品:
52988513
2020-05-22
用途:
階段の段差を補正する
ワイツマン 様 (サービス業)

強度は充分で使い方も簡単です。
200o高の調整なので足部の面積が狭く安定するか不安でしたがぐらつかず問題ありません。
ナットで高さを固定する事も出来、ばねワッシャも付属していてかなりガッチリロックできます。
しかし手で仮締めした状態でも緩めるのに苦労しレンチが必要でした。

2020-08-15
用途:
ウッドデッキの脚
その他業種

満足できる品質でした。横方向の強度が心配ですが
大丈夫かなと思います。

対象商品:
52988547
2020-01-18
用途:
水槽用スチール軽量棚の補強
製造業

市販では購入困難なサイズだったのでこちらで購入させてもらいました、同じ使い方をされてる方同様塗装しましたがペンキの乗りもペーパー当てなくても十分密着してくれます。

対象商品:
52988513
2020-10-19
用途:
玄関框のみ交換に使用。通常施工より逆施工の為前面より束で受ける。
井口建築 様 (建設業・工事業)

価格相応なのかコンクリ−ト面、框受け面の台座が薄いように感じる。

対象商品:
52988547
2018-09-14
用途:
水槽を乗せる棚の補強
医療・福祉・介護関連業

棚の高さに簡単に合わせることができ、大変扱いやすく良い製品でした。ただ内装用ではないので色は自分で着色しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする