905541 ヘッドライトバルブ PH7 12V30/30W ブルー
ついに登場しました。待望のヘッドライトバルブ。
ガラス管の色がブルーで、ファッション性も抜群です。
蒼白色のビームが行く先を照らします。
いつ切れるか予想できない部品ですので、予備にいかがでしょう。
- 色
- ブルー
- タイプ
- PH7
- 定格電力(W)
- 30/30
- 定格電圧(V)
- 12
- 主な適合車種
- HONDA モンキー、エイプ、ゴリラ、スペイシー、スーパーカブ50/STD/ビジネス/DX/100、トゥデイ、マグナ50 、リトルカブ、 XR50/100モタード 等、YAMAHA シグナス125Si/SV 、ジョグアプリオ(4JP1~4・6、4LV1・2・4) 、ジョグスポーツ90、セロー225(リアドラム車)、タウンメイト50/90、ニュースメイト50/80/V50N 等、SUZUKI アドレス/V/Vチューン/EX/WAY(~98.3)、アドレスV100(~99.3)、セピア/ZZ、レッツ4/G、レッツII/G/S/L(97~99.2)、バーディ/DX 等、KAWASAKI KDX125/220/250R、KLX250SR 等
- 内容量
- 1セット(10個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。※必ず現車種についている形状を確認してください。
電装 の新着商品
カテゴリ


























