曜日別特売

ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ

ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付内容量1個
全210種類を絞り込む
ストローク(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53576583DDAK50X100-HL100
40,370
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576592DDAK50X100-HL-1-CS3F2100
50,140
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576608DDAK50X100-HL-3100
42,020
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576617DDAK50X100-HL-3-CS11TB2100
47,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576626DDAK50X100-HL-3-CS11TB3100
50,300
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576635DDAK50X100-HL-3-CS5TA2100
46,820
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576644DDAK50X100-HL-3-ZC153B2100
49,960
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576653DDAK50X100-HL-7-Y100
43,890
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576662DDAK50X100-HL-ZC130A2100
47,350
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576678DDAK50X100-HL-ZC130B2100
48,070
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576687DDAK50X100-RL-11100
43,670
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576696DDAK50X100-RL-1-CS11TB2100
46,660
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576705DDAK50X100-RL-7100
42,020
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576714DDAK50X100-RL-7-7C100
44,440
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576723DDAK50X100-RL-7-7C-CS2F2100
53,440
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576732DDAK50X150-HL150
41,250
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576748DDAK50X150-HL-1-CS3F2150
51,020
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576757DDAK50X150-HL-3150
42,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576766DDAK50X150-HL-3-CS11TB2150
48,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576775DDAK50X150-HL-3-CS11TB3150
51,180
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576784DDAK50X150-HL-3-CS5TA2150
47,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576793DDAK50X150-HL-3-ZC153B2150
50,840
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576802DDAK50X150-HL-7-Y150
44,770
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576818DDAK50X150-HL-ZC130A2150
48,230
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576827DDAK50X150-HL-ZC130B2150
48,950
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576836DDAK50X150-RL-11150
44,550
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576845DDAK50X150-RL-1-CS11TB2150
47,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576854DDAK50X150-RL-7150
42,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576863DDAK50X150-RL-7-7C150
45,320
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576872DDAK50X150-RL-7-7C-CS2F2150
54,320
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576888DDAK50X200-HL200
42,130
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576897DDAK50X200-HL-1-CS3F2200
51,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576906DDAK50X200-HL-3200
43,780
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576915DDAK50X200-HL-3-CS11TB2200
49,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576924DDAK50X200-HL-3-CS11TB3200
52,060
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576933DDAK50X200-HL-3-CS5TA2200
48,580
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576942DDAK50X200-HL-3-ZC153B2200
51,720
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576958DDAK50X200-HL-7-Y200
45,650
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576967DDAK50X200-HL-ZC130A2200
49,110
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576976DDAK50X200-HL-ZC130B2200
49,830
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576985DDAK50X200-RL-11200
45,430
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53576994DDAK50X200-RL-1-CS11TB2200
48,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53577003DDAK50X200-RL-7200
43,780
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53577012DDAK50X200-RL-7-7C200
46,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53577028DDAK50X200-RL-7-7C-CS2F2200
55,200
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53577037DDAK50X250-HL250
43,230
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53577046DDAK50X250-HL-1-CS3F2250
53,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53577055DDAK50X250-HL-3250
44,880
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53577064DDAK50X250-HL-3-CS11TB2250
50,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53577073DDAK50X250-HL-3-CS11TB3250
53,160
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする