ヤブ蚊マダニジェット 屋外用 480mL

 

ヤブ蚊マダニジェット 屋外用 480mL 4.00 (5件の商品レビュー)

庭木回り・茂み・地面にまいておくだけで、約8時間もやぶ蚊を寄せ付けない空間を作るとともに、潜んでいるマダニを駆除します。
用途
ハエ・蚊用ハエ蚊エアゾール
区分
防除用医薬部外品
医薬品医療機器等法
医薬部外品
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
有効期間
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
54984353 - 1本(480mL) 約8時間 オープン
¥699 1 ¥699
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
54984362 - 1セット(480mL×2本) 約8時間 オープン
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
54984362
-
54984353
-
- ヤブ蚊マダニジェット 屋外用 480mL アース製薬 54984353 ヤブ蚊マダニジェット 屋外用 480mL
アース製薬 1本(480mL)
¥699
内容量に違いがあります

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 庭に手入れ時に

長い梅雨も明け、本格的な夏になりました。庭の芝生には背丈の長い雑草も茂り、手入れをしなけらばなりませんが、ヤブ蚊がいるし、感染が話題のマダニがいるかもしれませんので、使用したいと思って購入しました。気持ち効いているような気がします。

これは注文コード 54984353 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-11]

満足度: 5

用途: 外で仕事をする前に掛けておきます

蚊が多い時期には外に出たくなくなりますが、一吹きかけておくと、外での園芸作業ができるようになっています。

これは注文コード 54984362 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-06-11]

満足度: 5

用途: 外壁塗り・庭の水巻・植木の剪定

初めて使用したのですが匂いも気にならなかったし時間も長く持ったので気に入りました

これは注文コード 54984353 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-13]

満足度: 4

用途: 材木置き場の蚊対策

材木置き場周辺での蚊対策に使用。同時に太巻き蚊取り線香も投入したので、どっちが効いているかわからないが、即効性はこっちが上のようだ。

これは注文コード 54984353 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-24]

満足度: 2

用途: 屋外作業時

周辺に缶半分程使って散布しましたが、すぐにヤブ蚊が10匹程纏わりつき、全然効いていない気がします。

これは注文コード 54984353 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。