アデリア(石塚硝子)
ダブルエフ クロス スクエアプレート
プレートに施された格子模様がアクセントになった、角型のプレートです。
形状
角皿
食器の種類
洋食器
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55010664
F-49714
1個
150×150
Clear
16
¥
1,200
取扱い終了
55010673
F-49711
1個
180×180
Clear
16
¥
1,800
取扱い終了
55010682
F-49708
1個
200×200
Clear
16
¥
2,200
取扱い終了
55010698
F-49705
1個
240×240
Clear
17
¥
3,500
取扱い終了
55010707
F-49715
1個
150×150
Smoke
16
¥
1,200
取扱い終了
55010716
F-49712
1個
180×180
Smoke
16
¥
1,800
取扱い終了
55010725
F-49709
1個
200×200
Smoke
16
¥
2,200
取扱い終了
55010734
F-49706
1個
240×240
Smoke
17
¥
3,500
取扱い終了
55010743
F-49716
1個
150×150
Coral Pink
16
¥
1,300
取扱い終了
55010752
F-49713
1個
180×180
Coral Pink
16
¥
2,000
取扱い終了
55010768
F-49710
1個
200×200
Coral Pink
16
¥
2,400
取扱い終了
55010777
F-49707
1個
240×240
Coral Pink
17
¥
3,800
取扱い終了
19658696
F-49714
1セット(3個)
150×150
Clear
16
¥
3,600
取扱い終了
19658705
F-49711
1セット(3個)
180×180
Clear
16
¥
5,400
取扱い終了
19658714
F-49708
1セット(3個)
200×200
Clear
16
¥
6,600
取扱い終了
19658723
F-49715
1セット(3個)
150×150
Smoke
16
¥
3,600
取扱い終了
19658739
F-49712
1セット(3個)
180×180
Smoke
16
¥
5,400
取扱い終了
19658748
F-49709
1セット(3個)
200×200
Smoke
16
¥
6,600
取扱い終了
19658757
F-49716
1セット(3個)
150×150
Coral Pink
16
¥
3,900
取扱い終了
19658766
F-49713
1セット(3個)
180×180
Coral Pink
16
¥
6,000
取扱い終了
19658775
F-49710
1セット(3個)
200×200
Coral Pink
16
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください