アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ダブルエフ クロス スクエアプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55010725
品番
F-49709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
プレートに施された格子模様がアクセントになった、角型のプレートです。
形状
角皿
食器の種類
洋食器
寸法(mm)
200×200
色
Smoke
高さ(mm)
16