ラ・ロシェール 6021デザート

ラ・ロシェール 6021デザート アデリア(石塚硝子)

容量(mL)240 高さ(mm)83 口径(Φmm)100 最大径(Φmm)100
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19660525 H-3735 1セット(6個)
7,200
6,798
7,478 (税込)
欠品中

返品不可
55014128 H-3735 1個
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55014128 H-3735 19660525 H-3735 H-3735 ラ・ロシェール 6021デザート アデリア(石塚硝子) 19660525 ラ・ロシェール 6021デザート アデリア(石塚硝子) 1セット(6個) 6,798 税込7,478 内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする