PAS ナチュラM26型電動自転車 完成組立品

PAS ナチュラM26型電動自転車 完成組立品 YAMAHA(ヤマハ)

機能性もバッチリ。6.2Ahバッテリー搭載のお手頃価格モデル。
軽くて扱いやすい。小型ドリア部ユニット搭載で車体が軽い。
コンパクトなバッテリーなのにながく走れる。
セキュリティも万全。サークル錠とハンドルが同時にロックする一発二錠。
扱いが楽々、かるい力でスタンドがかけられる。
大型液晶になって時計表示、電源ロック機能も追加。液晶5ファンクションメーター。
忙しい朝にも安心。短時間中でにも対応で大活躍の充電器。
たくさん入って使いやすい。お買い物にも大活躍の大型バスケット。

質量(kg)23.6 機能【走行モード】4モード(強・標準・オートエコ・アシストオフ)、【アシスト制御機能(変速)】S.P.E.C.3(内装3段変速) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.2 タイヤサイズ26 充電時間(時間)約2.0 適応身長(cm)144 走行距離(km)1充電当たり/(強モード)21、(標準モード)25、(オートエコモードプラス)36 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55049532 PA26NM シルバー 6.2Ah 15.4Ah、12.8Ah、12.3Ah、8.7Ah、6.2Ah
93,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55559473 PA26NM リッチレッド 15.4Ah、12.8Ah、12.3Ah、8.7Ah、6.2Ah
93,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55870745 PA26NM カラメルブラウン 15.4Ah、12.8Ah、12.3Ah、8.7Ah、6.2Ah
93,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55870754 PA26NM アースブルー 15.4Ah、12.8Ah、12.3Ah、8.7Ah、6.2Ah
93,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55870763 PA26NM アッシュゴールド 15.4Ah、12.8Ah、12.3Ah、8.7Ah、6.2Ah
93,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55870772 PA26NM ターコイズ 15.4Ah、12.8Ah、12.3Ah、8.7Ah、6.2Ah
93,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする