卓上スライド丸ノコ

卓上スライド丸ノコ 京セラ(旧RYOBI電動工具)
(1件のレビュー)

扱いやすいベーシックモデル。
墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー。
鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付。
軽量で持ち運びに便利。

最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152 ノコ刃外径(Φmm)190 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)11.6 消費電力(W)1100 コード長さ(m)1.8 傾斜角度(°)0~(左)45 回転角度(°)テーブル:0~(左右)47 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480 付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル 質量(kg)10.5 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55131798 TSS-192
52,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55131798 TSS-192 60861554 618950A 618950A 卓上スライド丸ノコ ATSS192 京セラ(旧RYOBI電動工具) 60861554 卓上スライド丸ノコ ATSS192 京セラ(旧RYOBI電動工具) 1台 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55131798
2020-10-21
用途:
木材の切断
建設業・工事業

精度も有るか無いか程度の酷い代物でフェンス部の垂直は出て居らずにスコヤを当てると酷い隙間が開きます。
フェンスを外すと分かるのですが左右でズレと言うか開きが有りハの字になっており材を流して切る時にフェンスの掛かる位置に寄って切断角が変わります。なので何度調整しても90°に切断する事は不可能です。
メーカーに連絡した際に初期不良と言われ検品調整されたと言う新品と交換して貰ったのですが20cm幅の材を切断しプロトラクターで角度を測ると89°すら出ていませんでしたww
安物の丸ノコに定規を当てて切った方が遥かに精度良く切断出来るので調整不能な機械に手間を掛けるだけ損なのでパチンコで負けたと思ってお蔵入りさせました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする