LEDルームランプ

LEDルームランプ カーメイト

LEDを24個搭載した、かつてない明るさのLEDルームランプ;。
2つの口金で3つのバルブタイプに適合。

用途12V車専用LEDルームランプ 電圧(V)DC12 タイプT10 消費電力(W)4.7 口金その他 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 基板寸法(mm)55×38×5 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)24 内容量1個
注意
※車種への適合は必ずカーメイト適合情報でご確認ください。
※本品は12V自動車用T10・T8×29・T10×31タイプの交換用バルブですが、通常のタイプと形状が異なります。
※輸入車に本品を取付けると不点灯やチラツキ等の不具合が発生するため、取付けしないでください。
※残光機能付きの灯具にLEDルームランプを取付けると、残光途中で急に消える現象が発生します。
※エンジン始動時や電圧が安定しない時などに、光がチラついて見える場合がありますが、、製品異常ではありません。
※本製品を2個以上比べた場合、LEDの個体差により若干色が違って見える場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55142553 BW245 T10、T8×29、T10×31 見やすさに優れた明るい純白光
オープン
 
 
取扱い終了
55142562 BW246 T10、T8×29、T10 清々しい空間を演出する青白光
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする