ドリンクホルダー
深さのあるカップホルダーに設置することで、高さが低いコンビニコーヒーや缶コーヒーが取り出しやすくなります。
振動を抑える軟質コースターを上面に採用。スペーサーから外して水洗い可能です。
高さを20mm上げるスペーサーが中段に。
緩衝性に優れたソフトクッションをスペーサー底面に設置。
適合径(Φmm)72~
内容量1箱(2個)
注意
※深さ70mm以上の純正カップホルダーで使用できます。※直径72mmより小さいカップホルダーに入れると、本製品が取外しにくくなります。
※純正カップホルダー以外の場所では使できません。
※引き出し式のカップホルダーには取付けできません。
※悪路走行時やドリンク容器・カップ容器の形状・サイズ・材質等によっては、安定しない場合があります。その場合、本製品を使用しないでください。
※革製品、表面が劣化した物は置かないこと。表面をはがすおそれがあります。
※本製品が汚れてグリップ力が落ちた場合は、コースターをスペーサーから取外して水洗いし、充分に乾燥させてからスペーサーに取付けて使用してください。その際、洗剤等は使用しないでください。