車種別電源

車種別電源 カーメイト

ノア、ヴォクシー、エスクァイア専用増設電源ユニット
専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感
カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能
取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付
通電時はセンターロアボックスを照らすダウンライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光
ソケットカバー・USBポートカバー付
USB電源は2.4Aを連続出力可能

電源(V)DC12 使用温度範囲(℃)0~45 出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7 ヒューズ容量(A)10(交換可能) 適合車種(H28年8月現在)トヨタ:ノア・ヴォクシー・エスクァイア(H26年1月~ZRR8#W/ZRR8#G/ZWR80G系)の右ハンドル車専用 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※本製品にUSBケーブルは付属していません。
※接続する機器によっては充電や電源供給ができない場合があります。
※本製品にON/OFFスイッチはありません。
※iPod(1st/2nd/3rd)およびiPodshuffle(1st/2nd/3rd)は充電できません。
※指定以外の場所に取付けないこと。
※使用する電装品の合計アンペア数(出力容量)が7A(84W)を超えないこと
※車両のカーソケットの定格容量内で使用すること。
※本製品のソケット部はカープラグ専用です。シガーライターは使用できません。誤って差込むとショートします。
※データを有する機器は、本製品に接続する前に必ずデータのバックアップを取ってください。
※本製品を使用中に万が一、接続機器のデータ損失等があった場合、責任を負いかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55143287 NZ560
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする