EVOLUTION
木工専用チップソー
用途
FURY5用万能チップソー
穴径(Φmm)
(中穴)25.4
刃数
24
回転数(min
-1
[r.p.m])
3250
刃厚(mm)
2
適合材
木工
チップソー径(Φmm)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55140392
255TCT
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください