吸音パネルFパネ

吸音パネルFパネ クラレ クラフレックス

世界初の不織布「フェリベンディ」+ペーパーハニカムで出来たパネル。
フェリベンディは三次元ネットワーク構造と繊維同士が強固な接着点を形成しているので繊維の脱落が少ない。
ペーパーハニカムで空気層を設けることにより軽量化を実現。
これらを組み合わせた中高音域で高い性能を発揮する吸音パネル。
グラスウール不使用で繊維脱落が少ないのでチクチク感を感じません。
木工用電動丸鋸やカッターで簡単にカットすることが出来ます。
寸法精度が高いのでパネルを組み合わせて使用することが出来ます。

構成<フェリベンティ>(ポリエステル/EVOH)/ハニカム(紙) 厚さ(mm)29 使用の目安音環境の調整に(残響時間1.0秒):床面積×5%、残響音が気になるスペースに(残響時間1.6秒):床面積×10%、残響音がかなり気になるスペースに(残響時間2.0秒):床面積×15% 内容量1箱(2枚)
注意
※使用量の目安は残響時間0.8秒への改善を想定。
※設置場所や環境により効果は異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55142246 R430 430 430 430×430×29 330
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55142255 R880 880 880 880×880×29 1382
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする