八光電機 八光電機の ポンプ・送風機・電熱機器 八光電機の 電熱機器(ヒーター) 八光電機の 水道凍結防止帯 コックヒーター 容量1.4W コックヒーター 注文コード 55187703 蛇口の凍結や破損を防ぎます。 完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。 自己制御作用によって異常加熱を防止します。 電圧(V)100 電源コード(m)1.5 容量(W)1.4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CH-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55187703 CH-1 ¥3,680 ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電機解氷機 IKURATOOLS(育良精機) 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機 税込¥17,578~ ¥15,980~ フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱 税込¥8,578~ ¥7,798~ ノズルバンドヒーター 平和電機 税込¥9,458~ ¥8,598~ セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) 坂口電熱 税込¥15,378~ ¥13,980~ (1) サーモスタット ロバートショウ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット ロバートショウ 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 5225シリーズ リミットコントロール ロバートショウ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 275シリーズ 電気式ガスサーモスタット ロバートショウ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 電気調理機器用コントロールサーモスタット ロバートショウ 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ ロバートショウ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 電気調理機器用コントロール ロバートショウ 税込¥13,178~ ¥11,980~ KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 5300シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ 税込¥9,788~ ¥8,898~ Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット ロバートショウ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ETCシリーズ 電子温度コントローラー ロバートショウ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 5300シリーズ 電気サーモスタット ロバートショウ 税込¥9,788~ ¥8,898~ 補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ フィルター ロバートショウ 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースポンプ・送風機・電熱機器電熱機器(ヒーター)水道凍結防止帯 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります 水道凍結防止帯 サーモスタットヒーター パイプヒーター・投込みヒーター プラグ型ヒーター 熱ユニット バンドヒーター・ラバーヒーター ペール缶・ドラム缶ヒーター テープヒーター・ベルトヒーター シェアする マイページ 最近見た商品