電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55189453
2020-12-15
- 用途:
- コーヒーメーカーの補修部品として
その他業種
10年来使っていたコーヒーメーカーのサーモスイッチが壊れたので取り替えました。ただ、本来は150℃なのですが、120℃しかなかったので間に雲母を挟んでみました。毎朝コーヒーを沸かす時、あと少しのところで切れてしまうので、2~3回スイッチを入れ直して使っています。30℃も違うので、仕方ありませんね。150℃のものがあれば良かったのですが・・・。