投込みヒーターA 型温度コントロールセット[ステンレスシースタイプ]

投込みヒーターA 型温度コントロールセット[ステンレスシースタイプ] 八光電機 投込みヒーターA 型温度コントロールセット[ステンレスシースタイプ] 八光電機 投込みヒーターA 型温度コントロールセット[ステンレスシースタイプ] 八光電機

ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。
理化学実験などに最適です。

セット内容ヒーター(ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対)) 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SWS1503 55190704
SWS1503 55190704
55190704 SWS1503 100 0.8 ヒーター/100V・300W
オープン
51,980
57,178 (税込)
欠品中

返品不可
SWS1505 55190713
SWS1505 55190713
55190713 SWS1505 100 0.9 ヒーター/100V・500W
オープン
53,980
59,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SWS1510 55190722
SWS1510 55190722
55190722 SWS1510 100 1 ヒーター/100V・1kW
オープン
54,980
60,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする