KLASS(クラス/極東産機) KLASS(クラス/極東産機)の 建築金物 KLASS(クラス/極東産機)の 建具金物 KLASS(クラス/極東産機)の 引戸金具・折戸金具 イボタロー イボタロー 注文コード 55521463 敷居等に塗るだけで建具の滑りが良くなります。 質量(g)75 寸法(縦×横×高さ)(mm)64×42×20 内容量1パック(20個) 注意 ※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 43-8197 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55521463 43-8197 オープン ¥5,870 ¥5,870 ¥6,457 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 引戸金具・折戸金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 折戸部品 ストップ ハイロジック 税込¥494 ¥449 バスケットへ 折戸部品 ブラケット ハイロジック 税込¥417~ ¥379~ ドアゴムパッキン ハイロジック 税込¥3,850~ ¥3,500~ 折戸部品 ヒンジ ハイロジック 税込¥1,099 ¥999 アウトセット用上部レール アトムリビンテック 税込¥15,378 ¥13,980 ダイカストソリッド小判両手掛 MZ-4 シロクマ 税込¥1,318 ¥1,198 ソリッド長角両手掛 MZ-5 シロクマ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スマイル戸引手 T-56 シロクマ 税込¥747~ ¥679~ セリカ両手掛 T-55 シロクマ 税込¥1,428 ¥1,298 セリカ兼用引手 T-54 シロクマ 税込¥1,088~ ¥989~ ニュー平円丸GB T-602 シロクマ 税込¥967 ¥879 セルシオ戸引手 T-12 シロクマ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 銀底遠州透 T-185 シロクマ 税込¥450~ ¥409~ フロイデ長両手掛 ST-24 シロクマ 税込¥626~ ¥569~ 平面長角戸引手 T-11 シロクマ 税込¥692~ ¥629~ 唐草戸引手 MZ-3 シロクマ 税込¥307~ ¥279~ 長角形堀込引手 MZ-7 シロクマ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 深底戸引手 両面用 ST-25W シロクマ 税込¥1,088 ¥989 フロイデ角手掛 ST-21 シロクマ 税込¥593 ¥539 バスケットへ フロイデ手掛 ST-20 シロクマ 税込¥417~ ¥379~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物引戸金具・折戸金具その他引戸金具・折戸金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります 引手・手掛け 戸車・車のみ 吊り車 引戸錠 捻締リ錠 引戸用戸当り 引戸用ダンパー 引戸用ドアクローザー 引戸用レール 上部ガイド・下部ガイド ストッパー ランナー エンドカバー ピボット 振止 その他引戸金具・折戸金具 シェアする マイページ 最近見た商品