協立エアテック
低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-Ⅱ
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
寸法W(mm)
(ダクト内寸)84
吹出方向
水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
内容量
1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55472113
KLD-Ⅱ
1000
¥
30,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472122
KLD-Ⅱ
1500
¥
44,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472138
KLD-Ⅱ
2000
¥
57,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472147
KLD-Ⅱ
2500
¥
72,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472156
KLD-Ⅱ
3000
¥
86,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472165
KLD-Ⅱ
3500
¥
98,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472174
KLD-Ⅱ
4000
¥
112,400
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472183
KLD-Ⅱ
4500
¥
127,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472192
KLD-Ⅱ
5000
¥
143,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,320
~
/
税込
¥
5,852
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,650
~
/
税込
¥
7,315
~
離島
数量1につき
¥
6,650
~
/
税込
¥
7,315
~