曜日別特売

シェルテラスオイルS2V

シェルテラスオイルS2V - シェルルブリカンツ

高度精製された基油に、粘度指数向上剤をはじめとした厳選された添加剤を使用していることにより、広温度範囲での油圧機器の寿命延長がきたいできます。
粘度指数が極めて高く、温度変化に対する粘度変化が小さいのが特徴です。さらに使用中のせん断による油の粘度低下が少なく、常に正常な粘度で、機器を長期間円滑に運転することができます。また油圧装置は、始動等の低温時に、油の吸込不良や始動トルクの増大などが問題となることがあります。低温時の始動性が良好で、寒冷地用作動油として非常に優れています。
優れた耐摩耗性により低負荷から高負荷まで幅広い運転条件に対応します。特殊な耐摩耗剤を添加しているので、油圧機器のしゅう動部分や油圧ポンプの摩耗や焼付きを防止し、機械寿命の延長が期待できます。
従来、高粘度指数油は水との分離性が悪く、乳化しやすく、泡の消えにくい傾向がありました。厳選した添加剤をバランスよく配合したことにより、良好な水分離性と消泡性を示します。
防錆・防食効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から油圧機器を守ります。
熱や撹拌による空気の巻き込み等の酸化作用に対し、長期間の効力を発揮します。また、スラッジ生成が少ないため、機器をクリーンに保ち、油圧システムの信頼性を高めます。

容量(L)20危険等級危険物の類別第四類内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引火点(℃)
流動点(℃)
容量(L)
適合範囲
動粘度(mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5973141215174-42.520油圧作動L0.515(40℃)、3.7(100℃)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5973142822200-40.020油圧作動L0.522(40℃)、4.8(100℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5973143732202-40.020油圧機器L0.532(40℃)、6.1(100℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5973144646216-37.520油圧機器L1.046(40℃)、7.9(100℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5973145568228-37.520油圧機器L1.068(40℃)、10.5(100℃)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59731464100238-30.020油圧機器L1.0100(40℃)、14.0(100℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする