エアコン工具キット(空調配管工具付)

エアコン工具キット(空調配管工具付) イチネンTASCO

エアコン取付の基本セットです。
新入社員さんのキットとして最適です。
フレアーサイズゲージをセットしていますので確実なフレアサイズが得られます。

対応冷媒種別R410A、R32 セット内容ゲージマニホールドキット(TA122GB-1)、チャージバルブ(TA166ZA)、チャージ口(TA165AF)、トルクレンチ1/4(TA771B)、トルクレンチ3/8(TA771H)、トルクレンチ1/2(TA771L-2)、フレアツール(TA550NB)、チューブカッター(TA560TA)、リーマー(TA530)、フレアーサイズゲージ(TA504SG)、六角棒バルブキーレンチ(TA507)、ガス漏れ検知液(TA434C)、フィンブラシ(TA505SB)、収納ケース(TA984E) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55646142 TA18KH
87,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする