デジタル酸素濃度計

デジタル酸素濃度計 - イチネンTASCO
付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント寸法(mm)66×170×29測定範囲0~25%(酸素VOL%)質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池×2本表示LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅応答速度90%応答 20秒以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55655784TA470XH
92,000
91,980
101,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする