携帯ガス検知器

携帯ガス検知器 TASCO(タスコ)

研究室や工場では、窒素・アルゴン・ヘリウムなどの不活性ガスが多く使用されています。これらのガスが漏えいしてしまうと酸素欠乏になる危険があります。酸欠ガスをたった1回吸っただけで死亡事故に至る場合が多く、酸欠防止用として酸素検知器は高いニーズがあります。
センサーライフは2年。
バッテリー連続使用8,800時間。
超小型・超軽量。
高輝度、赤色LED。
80dB電子ブザー警報、バイブレータ警報。
大型LCD表示。
バックライト機能付。

検知ガス酸素 O2 質量(g)101(酸素)、91(有毒ガス) 使用温度範囲(℃)-10℃~+45 電源CR2リチウム電池 分解能0.001 連続使用時間(時間)8800(無警報時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×105×30 使用湿度範囲0~99%RH(酸素)/15~90%RH(有毒ガス) 検知原理ガルバニ電池(酸素)/定電位電解方式(有毒ガス) 測定レンジ0~30% 寿命(平均センサー)約2年 警報方式80dB電子ブザー・赤色LED・バイブレータ 検知方式拡散式 警報設定値(初期設定)LOW:18.0%、HIGH:19.5%、TWA:- 、STEL:- 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55655818 TA470JA
47,000
46,980
51,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする