デジタル探知機

デジタル探知機 TASCO(タスコ)

壁裏の鉄筋、非鉄金属、通電線、間柱、同縁を探知可能。
最大探知深さ120mm(金属モード)

付属品キャリングバッグ、ハンドストラップ、アルカリ乾電池9V 質量(g)270 スイッチ(自動オフ)約5分 電源アルカリ乾電池9V 連続使用時間(時間)約5 探知深さ(最大)金属:120mm/非鉄金属:80mm、通電線:50mm/木材:38mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55655915 TA404GM
22,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55655915 TA404GM 79822078 GMS120-27 GMS120-27 探知機 BOSCH(ボッシュ) 79822078 探知機 BOSCH(ボッシュ) 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
1人が参考にしています
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする